Beli mesin las pipa ppr di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
  2. TOLSEN Pipe Welding Machine Set (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOLSEN Pipe Welding Machine Set (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Accessories contain:- 1 pc measuring tape 3meter- 1pc PVC pipe cutter 3-42mm- 1pc screwdriver PH1x100mmPacking: steel box with color paper and shrink
    atribut:
    • Input Power (W): 700/1500
    • Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50
    • Heating Sockets (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
    • Applying to: PP-R, PB, PE, PE-RT
    • Die Casting Material: Aluminium
    • Plug and Cable (m): CE approved 1.8
    • Thermoregulator (°C): 0-300
  3. Wipro Pipe Heating Machine (Mesin Pemanas Pipa)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Wipro Pipe Heating Machine (Mesin Pemanas Pipa)
    atribut:
    • Size (mm): 20-63
    • Power (W): 1600
    • Voltage (V): 220
    • Working range (mm): 26-63
    • Working Temperature (°C): 260
    • For use: PPR Pipe
  4. ALDO Mesin Las Pipa PPR
    Mulai

    Rp749.900

    ALDO Mesin Las Pipa PPR
    atribut:
    • Capacity Pipe (inch): 1/2-2
    • Voltage (V): 220
    • Input Power (W): 800
  5. Stabilo Boss Highlighter 70 (Spidol Penanda)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp18.900

    Stabilo Boss Highlighter 70 (Spidol Penanda)
    Deskripsi:
    Stabilo Boss : - Berfungsi untuk menandai bagian yang penting. - Tidak berbau dan ramah lingkungan. - Pigmen - water based ink yang dapat digunakan secara universal untuk kertas biasam fax & fotocopy dengan efek maksimum dan tahan lama. - 9 pilihan warna
  6. RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Mulai

    Rp51.900

    RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  7. KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.900

    KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
  8. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  9. Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    Mulai

    Rp679.900

    Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    atribut:
    • Wind Pressure (Pa): 2800
    • Air Volume (L/minute): 50-490
  10. TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991
    atribut:
    • Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
    • Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
    • Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
    • Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
  11. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  12. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  13. Wipro Mesin Las Pipa HDPE
    Mulai

    Rp24.999.900

    Wipro Mesin Las Pipa HDPE
    atribut:
    • Heating Plate Maximum Temperature (°C): 299
    • Material: PE, PP, PVDF, PVC
    • Maximum Working Pressure Hydraulic Station (MPa): 6
    • Working Frequency (Hz): 50
  14. Jason Tool Box Metal (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp289.900

    Jason Tool Box Metal (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    International quality standardSteel and PVC construction
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: 2 Susun
Daftar Harga mesin las pipa ppr Terbaru October 2026
Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)Rp2.099.900
TOLSEN Pipe Welding Machine Set (Mesin Las Pipa)Rp1.099.900
Wipro Pipe Heating Machine (Mesin Pemanas Pipa)Rp1.099.900
MAXPOWER PPR Pipe Heater (Mesin Las Pipa)Rp539.900
ALDO Mesin Las Pipa PPRRp749.900
Lesso Welding Machine (Mesin Las Pipa)Rp2.699.900
Stabilo Boss Highlighter 70 (Spidol Penanda)Rp18.900
KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp219.900
RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)Rp51.900
KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp79.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)